VEMER SPA - VEMVE761800 SENSORPRESS TSL00Y0100 CON LCD 230V - VE761800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Physikalisches Messprinzip - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 195...253 V
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Packung
1 ST
EAN
8007951127017
Artikelnummer
VEMVE761800
Herstellernummer
VE761800
Hersteller
VEM
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Physikalisches Messprinzip:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
195...253 V
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
105 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
73 mm
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
195...253 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
0...250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0...250 V
Bemessungsschaltstrom:
250 A