Startseite

VEMER SPA - VEMVE758200 MICRO W OROLOGIO DIGIT. SETTIMANALE 1CH - VE758200

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE758200 MICRO W OROLOGIO DIGIT. SETTIMANALE 1CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Versorgungsspannung - 195...253 V

  • 24 h Programm - ja

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Wochenprogramm - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951126645

Artikelnummer

VEMVE758200

Herstellernummer

VE758200

Hersteller

VEM

Anzahl der Kanäle:

1

Versorgungsspannung:

195...253 V

24 h Programm:

ja

Montageart:

DIN-Schiene

Wochenprogramm:

ja

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

30 s

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Gangreserve in Stunden:

35040

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Gangreserve in Jahren:

4

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

Textführung im Display:

nein

Externe Programmierung:

nein

Mit Speicherkarte:

nein

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Ferienprogramm:

nein

Impulsprogramm:

nein

Zyklusprogramm:

nein

Astroprogramm:

nein

Zufallsprogramm:

nein

Betriebsstundenzähler:

nein

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

ja

Funkgesteuert:

nein

Funkgesteuert (DCF77):

nein

GPS:

nein

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Anzahl der Kontakte:

1

Anzahl der Speicherplätze:

7

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

ja

Geeignet für Handbedienung:

ja

Externer Tastereingang:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Max. Schaltleistung LED:

25 W

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

1

Breite:

18 mm

Höhe:

91 mm

Tiefe:

60 mm

Interruttore orario digitale con programmazione settimanale mediante cavalieri virtuali, per la gestione dei carichi elettrici con la massima precisione. Unisce la precisione dell'orologio digitale con la facilità di programmazione tipica degli orologi acavalieri. Il display consente la visualizzazione della programmazione, della data, dell'ora e lo stato del relè. Lo sportellino sullo strumento consente la sostituzione della batteria di backup una volta scarica.