Startseite

VEMER SPA - VEMVE747300 MEMO KNX OROLOGIO DIGIT. + ASTRONOM. 1CH - VE747300

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE747300 MEMO KNX OROLOGIO DIGIT. + ASTRONOM. 1CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Versorgungsspannung - 98...253 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Frequenz der Versorgungsspannung - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951126478

Artikelnummer

VEMVE747300

Herstellernummer

VE747300

Hersteller

VEM

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kanäle:

1

Versorgungsspannung:

98...253 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Gangreserve in Jahren:

5

Ganggenauigkeit pro Tag:

0.5 s

Textführung im Display:

nein

Externe Programmierung:

ja

Mit Speicherkarte:

nein

60 min Programm:

nein

24 h Programm:

ja

Wochenprogramm:

ja

Jahresprogramm:

ja

Ferienprogramm:

ja

Impulsprogramm:

ja

Zyklusprogramm:

nein

Astroprogramm:

ja

Zufallsprogramm:

ja

Betriebsstundenzähler:

ja

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

ja

Funkgesteuert:

ja

Funkgesteuert (DCF77):

nein

GPS:

ja

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Anzahl der Kontakte:

1

Anzahl der Speicherplätze:

450

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

ja

Geeignet für Handbedienung:

ja

Externer Tastereingang:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Max. Schaltleistung LED:

25 W

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

3

Breite:

54 mm

Höhe:

87 mm

Tiefe:

60 mm

Interruttore orario digitale da quadro Vemer modello MEMO KNX OROLOGIO DIGIT. ASTRONOM. 1CH