Startseite

VEMER SPA - VEMVE734000 DR 230 SUONERIA 1DIN 230 VAC - VE734000

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE734000 DR 230 SUONERIA 1DIN 230 VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Lautstärke - 80 dB

  • Drahtlos - nein

  • Stromart - AC

  • Montageart - REG

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951125518

Artikelnummer

VEMVE734000

Herstellernummer

VE734000

Hersteller

VEM

Gehäusefarbe:

weiß

Lautstärke:

80 dB

Drahtlos:

nein

Stromart:

AC

Montageart:

REG

Nennspannung:

195...253 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP40

Schutzart (NEMA):

1

Stromaufnahme:

0.02...0.03 A

Batterie eingebaut:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Breite in Teilungseinheiten:

17.8

Suoneria per uso intermittente destinata all'installazione in ambito civile e terziario.