Startseite

VEMER SPA - VEMVE651600 INVERTER VHDA343 POMPA-3PH 15A 3X400V - VE651600

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE651600 INVERTER VHDA343 POMPA-3PH 15A 3X400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - schwarz

  • Nennstrom - 15 A

  • Ausgangsspannung - 300...450 V

  • Anzahl der Phasen - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951124856

Artikelnummer

VEMVE651600

Herstellernummer

VE651600

Hersteller

VEM

Montageart:

Aufputz

Farbe:

schwarz

Nennstrom:

15 A

Ausgangsspannung:

300...450 V

Anzahl der Phasen:

3

Leistungsregelung stufenlos:

ja

Basiselement ohne Abdeckung:

nein

Bedienungsart:

Dreh-/Druckknopf

Beleuchtung:

beleuchtet wenn eingeschaltet

Schaltkontakt:

ja

Höhe:

350 mm

Breite:

260 mm

Tiefe:

170 mm

Schutzart (IP):

IP20

Inverter trifase per il pilotaggio di una pompa trifase che garantisce una pressione costante dell'acqua al variare della portata. Il montaggio è a parete. Versione advanced che aggiunge le seguenti caratteristiche alla versione standard: - irrigazione -un ingresso per galleggiante di minima o interruttore per bloccare la pompa - una uscita a contatto pulito per segnalazione di allarme o per pilotare una seconda pompa