Startseite

VEMER SPA - VEMVE648200 INVERTER VHDA312 POMPA-3PH 11A 3X400V - VE648200

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE648200 INVERTER VHDA312 POMPA-3PH 11A 3X400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - schwarz

  • Nennstrom - 11 A

  • Ausgangsspannung - 300...450 V

  • Anzahl der Phasen - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951124825

Artikelnummer

VEMVE648200

Herstellernummer

VE648200

Hersteller

VEM

Montageart:

Aufputz

Farbe:

schwarz

Nennstrom:

11 A

Ausgangsspannung:

300...450 V

Anzahl der Phasen:

3

Leistungsregelung stufenlos:

ja

Basiselement ohne Abdeckung:

nein

Bedienungsart:

Dreh-/Druckknopf

Beleuchtung:

beleuchtet wenn eingeschaltet

Schaltkontakt:

ja

Höhe:

350 mm

Breite:

260 mm

Tiefe:

170 mm

Schutzart (IP):

IP20

Inverter trifase per il pilotaggio di una pompa trifase che garantisce una pressione costante dell'acqua al variare della portata. Il montaggio è a parete. Versione standard che offre tutte le caratteristiche e le protezioni comuni.