Startseite

VEMER SPA - VEMVE645800 INVERTER VHDR212 POMPA-3PH 10A 1X230V - VE645800

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE645800 INVERTER VHDR212 POMPA-3PH 10A 1X230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Rohranbau

  • Farbe - schwarz

  • Nennstrom - 8 A

  • Ausgangsspannung - 170...270 V

  • Anzahl der Phasen - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951124795

Artikelnummer

VEMVE645800

Herstellernummer

VE645800

Hersteller

VEM

Montageart:

Rohranbau

Farbe:

schwarz

Nennstrom:

8 A

Ausgangsspannung:

170...270 V

Anzahl der Phasen:

3

Leistungsregelung stufenlos:

ja

Basiselement ohne Abdeckung:

nein

Bedienungsart:

Dreh-/Druckknopf

Beleuchtung:

beleuchtet wenn eingeschaltet

Schaltkontakt:

ja

Höhe:

350 mm

Breite:

190 mm

Tiefe:

170 mm

Schutzart (IP):

IP65

Inverter monofase per il pilotaggio di una pompa trifase che garantisce una pressione costante dell'acqua al variare della portata. Il montaggio è su tubazione. Versione standard che offre tutte le caratteristiche e le protezioni comuni.