VEMER SPA - VEMVE644100 INVERTER VHDA144 POMPA-1PH 12A 1X230V - VE644100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Farbe - schwarz
Nennstrom - 12 A
Ausgangsspannung - 170...270 V
Anzahl der Phasen - 1
Packung
1 ST
EAN
8007951124788
Artikelnummer
VEMVE644100
Herstellernummer
VE644100
Hersteller
VEM
Montageart:
Aufputz
Farbe:
schwarz
Nennstrom:
12 A
Ausgangsspannung:
170...270 V
Anzahl der Phasen:
1
Leistungsregelung stufenlos:
ja
Basiselement ohne Abdeckung:
nein
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Beleuchtung:
beleuchtet wenn eingeschaltet
Schaltkontakt:
ja
Höhe:
350 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
170 mm
Schutzart (IP):
IP20