VEMER SPA - VEMVE640900 INVERTER VHDA143 POMPA-1PH 8A 1X230V - VE640900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Ausgangsspannung - 170...270 V
Nennstrom - 8 A
Farbe - schwarz
Anzahl der Phasen - 1
Packung
1 ST
EAN
8007951124733
Artikelnummer
VEMVE640900
Herstellernummer
VE640900
Hersteller
VEM
Montageart:
Aufputz
Ausgangsspannung:
170...270 V
Nennstrom:
8 A
Farbe:
schwarz
Anzahl der Phasen:
1
Leistungsregelung stufenlos:
ja
Basiselement ohne Abdeckung:
nein
Schaltkontakt:
ja
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Beleuchtung:
beleuchtet wenn eingeschaltet
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
350 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
170 mm


