Startseite

VEMER SPA - VEMVE631800 INVERTER VHDR342 POMPA-3PH 11A 3X400V - VE631800

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE631800 INVERTER VHDR342 POMPA-3PH 11A 3X400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Rohranbau

  • Farbe - schwarz

  • Nennstrom - 11 A

  • Ausgangsspannung - 300...450 V

  • Anzahl der Phasen - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951124658

Artikelnummer

VEMVE631800

Herstellernummer

VE631800

Hersteller

VEM

Montageart:

Rohranbau

Farbe:

schwarz

Nennstrom:

11 A

Ausgangsspannung:

300...450 V

Anzahl der Phasen:

3

Leistungsregelung stufenlos:

ja

Basiselement ohne Abdeckung:

nein

Bedienungsart:

Dreh-/Druckknopf

Beleuchtung:

beleuchtet wenn eingeschaltet

Schaltkontakt:

ja

Höhe:

350 mm

Breite:

190 mm

Tiefe:

170 mm

Schutzart (IP):

IP65

Inverter trifase per il pilotaggio di una pompa trifase che garantisce una pressione costante dell'acqua al variare della portata. Il montaggio è su tubazione. Versione advanced che aggiunge le seguenti caratteristiche alla versione standard: - irrigazione - un ingresso per galleggiante di minima o interruttore per bloccare la pompa - una uscita a contatto pulito per segnalazione di allarme o per pilotare una seconda pompa