VEMER SPA - VEMVE551800 ELETTROS EQ2SCR1V03 2DIN 230VAC - VE551800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Anzahl der Elektrodeneingänge - 3
Ansprechempfindlichkeit einstellbar - ja
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
1 ST
EAN
8007951124054
Artikelnummer
VEMVE551800
Herstellernummer
VE551800
Hersteller
VEM
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Anzahl der Elektrodeneingänge:
3
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
36 mm
Höhe:
88 mm
Tiefe:
55 mm


