Startseite

VEMER SPA - VEMVE525200 MAC5 JPM1006>>0_ATEX REG.RIBAL. PVC 10MT - VE525200

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE525200 MAC5 JPM1006>>0_ATEX REG.RIBAL. PVC 10MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Fäkalien - ja

  • Max. Kontaktbelastung - 10 A

  • Montageart - im Schacht stehend

  • Geeignet für Trinkwasser - ja

  • Geeignet für Glykol - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951123743

Artikelnummer

VEMVE525200

Herstellernummer

VE525200

Hersteller

VEM

Geeignet für Fäkalien:

ja

Max. Kontaktbelastung:

10 A

Montageart:

im Schacht stehend

Geeignet für Trinkwasser:

ja

Geeignet für Glykol:

nein

Geeignet für Haushaltsabwasser:

ja

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Birnenform

Material Schwimmer:

Kunststoff

Schaltdifferenz einstellbar:

nein

Ablesbar:

nein

Geeignet für Regenwasser:

ja

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

50 °C

Durchmesser Schwimmer:

117 mm

Eintauchtiefe:

10000 mm

Geeignet für Kondenswasser:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Mit Display:

nein

Schutzart (NEMA):

6P

Montage vertikal:

ja

Montage horizontal:

nein

Explosionsgeschützt:

ja

Max. Arbeitsdruck:

2 bar

Regolatore di livello a ribaltamento per acque scure che consente l'automazione di apparecchiature elettriche al raggiungimento di un livello prefissato. E' particolarmente indicato per l'impiego in acque cariche di fogna e acque industriali. La costruzione a doppia camera stagna e la sigillatura in polipropilene garantiscono la tenuta alle infiltrazioni. L'elevato angolo di commutazione unito alle dimensioni generose lo rendono indicato per l'utilizzo in acque turbolente. Versione con certificazione ATEX per l'installazione in ambienti potenzialmente esplosivi.