VEMER SPA - VEMVE504700 QUICKLUX INTERR. CREP. CONN. 4 FILI - VE504700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sensors - Lichtsensor eingebaut
Kontakte - 1 Schließer
Einschalthelligkeit - 3...70 lx
Ausschalthelligkeit - 3...70 lx
Ausschaltverzögerung - 10 s
Packung
1 ST
EAN
8007951123613
Artikelnummer
VEMVE504700
Herstellernummer
VE504700
Hersteller
VEM
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor eingebaut
Kontakte:
1 Schließer
Einschalthelligkeit:
3...70 lx
Ausschalthelligkeit:
3...70 lx
Ausschaltverzögerung:
10 s
Einschaltverzögerung:
10 s
Max. Schaltleistung:
2500 W
Mit automatischer Nachtabschaltung:
nein
Montageart:
Aufputz
Schwenkbar:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Transparent:
ja
Nennspannung:
230 V
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
10 A
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Breite:
52 mm
Höhe:
79 mm
Tiefe:
41 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


