VEMER SPA - VEMVE387700 RGCO WAVE RIVELATORE GAS CO BIANCO - VE387700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfasst erstickendes Gas - ja
Erfasst explosives Gas - ja
Erfasst brennbares Gas - ja
Erfasst giftiges Gas - ja
Montageart - Aufbau
Packung
1 ST
EAN
8007951121954
Artikelnummer
VEMVE387700
Herstellernummer
VE387700
Hersteller
VEM
Erfasst erstickendes Gas:
ja
Erfasst explosives Gas:
ja
Erfasst brennbares Gas:
ja
Erfasst giftiges Gas:
ja
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
optisch/akustisch
Farbe:
weiß
Breite:
152 mm
Höhe/Tiefe:
91 mm


