Startseite

VEMER SPA - VEMVE382800 CR-1DIN INTERR. CREPUSCOL. 12-24 V - VE382800

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltstrom - 16 A

  • Einstellbereich Helligkeitswert - 1...100 lx

  • Max. Leitungslänge Lichtfühler - 50 m

  • Montageart Lichtfühler - Wandanbau

  • Schutzart (IP) Lichtfühler - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951121855

Artikelnummer

VEMVE382800

Herstellernummer

VE382800

Hersteller

VEM

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Einstellbereich Helligkeitswert:

1...100 lx

Max. Leitungslänge Lichtfühler:

50 m

Montageart Lichtfühler:

Wandanbau

Schutzart (IP) Lichtfühler:

IP65

Mit programmierbarer Nachtabschaltung:

nein

Bemessungsspannung:

12 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Tasteingang:

nein

Max. Glühlampenlast:

3600 W

Schutzklasse Lichtfühler:

II

Max. Leuchtstofflampenlast:

1000 VA

Max. Schaltleistung LED:

150 W

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

2 A

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore crepuscolare da barra DIN con sonda esterna. La sensibilità è impostabile tramite trimmer.