VEMER SPA - VEMVE344800 MEMO AST1 INTERRUTTORE ORARIO ASTRON. - VE344800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle - 1
Versorgungsspannung - 195...253 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Frequenz der Versorgungsspannung - 50...60 Hz
Packung
1 ST
EAN
8007951121329
Artikelnummer
VEMVE344800
Herstellernummer
VE344800
Hersteller
VEM
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
195...253 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...60 Hz
Gangreserve in Jahren:
5
Ganggenauigkeit pro Tag:
0.5 s
Textführung im Display:
nein
Externe Programmierung:
ja
Mit Speicherkarte:
nein
60 min Programm:
nein
24 h Programm:
ja
Wochenprogramm:
ja
Jahresprogramm:
nein
Ferienprogramm:
ja
Impulsprogramm:
ja
Zyklusprogramm:
nein
Astroprogramm:
ja
Zufallsprogramm:
ja
Betriebsstundenzähler:
ja
Netzsynchron:
nein
Quarzgesteuert:
ja
Funkgesteuert:
ja
Funkgesteuert (DCF77):
nein
GPS:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Anzahl der Kontakte:
1
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
1 s
Anzahl der Speicherplätze:
120
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
ja
Geeignet für Handbedienung:
ja
Externer Tastereingang:
nein
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Max. Schaltleistung LED:
25 W
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
35 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
60 mm