Startseite

VEMER SPA - VEMVE318200 SET SICUR. GPL INCASSO VALV.3/4 NA 230V - VE318200

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE318200 SET SICUR. GPL INCASSO VALV.3/4 NA 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfasst Ammoniak (NH3) - nein

  • Erfasst Butan (C4H10) - ja

  • Erfasst Erdgas - ja

  • Erfasst Kohlendioxid (CO2) - nein

  • Erfasst Kohlenmonoxid (CO) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951120872

Artikelnummer

VEMVE318200

Herstellernummer

VE318200

Hersteller

VEM

Erfasst Ammoniak (NH3):

nein

Erfasst Butan (C4H10):

ja

Erfasst Erdgas:

ja

Erfasst Kohlendioxid (CO2):

nein

Erfasst Kohlenmonoxid (CO):

nein

Erfasst Methan (CH4):

nein

Erfasst Narkosegas:

nein

Erfasst Propan (C3H8):

ja

Erfasst Reizgas:

nein

Erfasst sonstige Gasart:

nein

Erfasst erstickendes Gas:

nein

Erfasst explosives Gas:

ja

Erfasst brennbares Gas:

ja

Erfasst giftiges Gas:

nein

Montageart:

Einbau

Meldeart:

optisch/akustisch

Farbe:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Breite:

73 mm

Rivelatore di gas GPL con installazione su scatola 3 moduli. •Alimentazione: 115÷230V ac (-15% ÷ +10%) •Due frontalini inclusi nella confezione (bianco e grigio antracite) •Alimentazione elettrovalvola 230V 50Hz