VEMER SPA - VEMVE310900 TERMOST. AMBIENTE IP54 CON CAPILL. EST. - VE310900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - -5...35 °C
Ausführung Aufnehmer/Fühler - kapillar
Schutzart (IP) - IP54
Max. Kontaktbelastung - 16 A
Differenz verstellbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8007951120742
Artikelnummer
VEMVE310900
Herstellernummer
VE310900
Hersteller
VEM
Messbereich:
-5...35 °C
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
kapillar
Schutzart (IP):
IP54
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Differenz verstellbar:
nein
Differenzwert:
1.5...1.5 K
Breite:
105 mm
Explosionsgeschützt:
nein
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Höhe:
105 mm
Tiefe:
61 mm