Startseite

VEMER SPA - VEMVE295200 IRG RIVELATORE GAS GPL DA INCASSO - VE295200

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE295200 IRG RIVELATORE GAS GPL DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfasst Ammoniak (NH3) - nein

  • Erfasst Butan (C4H10) - ja

  • Erfasst Erdgas - ja

  • Erfasst Kohlendioxid (CO2) - nein

  • Erfasst Kohlenmonoxid (CO) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951120582

Artikelnummer

VEMVE295200

Herstellernummer

VE295200

Hersteller

VEM

Erfasst Ammoniak (NH3):

nein

Erfasst Butan (C4H10):

ja

Erfasst Erdgas:

ja

Erfasst Kohlendioxid (CO2):

nein

Erfasst Kohlenmonoxid (CO):

nein

Erfasst Methan (CH4):

nein

Erfasst Narkosegas:

nein

Erfasst Propan (C3H8):

ja

Erfasst Reizgas:

nein

Erfasst sonstige Gasart:

nein

Erfasst erstickendes Gas:

nein

Erfasst explosives Gas:

ja

Erfasst brennbares Gas:

ja

Erfasst giftiges Gas:

nein

Montageart:

Einbau

Meldeart:

optisch/akustisch

Farbe:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Breite:

73 mm

Höhe/Tiefe:

44 mm

Rivelatore di gas GPL con installazione su scatola 3 moduli che consente di pilotare un'elettrovalvola o un dispositivo ausiliare tramite un relè di allarme. in frutto (sensore+elettronica) è estraibile e può essere sostituito alla scadenza della vita del sensore, semplicemente estraendolo e sostituendolo con il relativo ricambio. •Alimentazione: 115÷230V ac (-15% ÷ +10%) •Segnalazione allarmi tramite led e buzzer •Pulsante di reset/test per tacitare l’allarme •Relè di uscita 5(2)A/250V a.c. •Due frontalini inclusi nella confezione (bianco e grigio antracite) •Etichette prestampate mese e anno per scadenza sensore