VEMER SPA - VEMVE215000 SENSOR T RIVELATORE DI PRES. - VE215000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot
Optimale Montagehöhe - 2.5 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden - 7 m
Ansprechempfindlichkeit einstellbar - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8007951119623
Artikelnummer
VEMVE215000
Herstellernummer
VE215000
Hersteller
VEM
Ausführung:
Bewegungsmelder
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
passiv Infrarot
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
7 m
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
ja
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...50 Hz
Min. Einschaltdauer:
1 s
Max. Einschaltdauer:
10 min
Erfassungswinkel horizontal:
360...360 °
Ansprechhelligkeit:
10...1000 lx
Max. Schaltleistung:
2200 W
Umgebungstemperatur:
-10...45 °C
Höhe:
51 mm
Durchmesser:
80 mm


