Startseite

VEMER SPA - VEMVE212700 SENSOR 140 RIVELATORE DI PRES. - VE212700

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE212700 SENSOR 140 RIVELATORE DI PRES.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Reichweite zu einer Seite - 8 m

  • Max. Reichweite frontal - 12 m

  • Ansprechhelligkeit einstellbar - ja

  • Montageart - Aufputz

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

19 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007951119579

Artikelnummer

VEMVE212700

Herstellernummer

VE212700

Hersteller

VEM

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Reichweite zu einer Seite:

8 m

Max. Reichweite frontal:

12 m

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

3 s

Max. Einschaltdauer:

30 min

Ansprechhelligkeit:

5...2000 lx

Max. Schaltleistung:

1000 W

Umgebungstemperatur:

-20...40 °C

Rivelatore di presenza con installazione da parete con sensore ruotabile e inclinabile.Principali caratteristiche:• Alimentazione: 230V ac • Copertura: 140° / 8 m • Carico collegabile: - Lampade incandescenza 1000 W- Lampade alogene 1000W • Due modi difunzionamento (modalità normale e accensione permanente) • Impostazione tramite trimmer dei valori di ritardo, sensibilità e campo di copertura