Startseite

VEMER SPA - VEMVE206900 LPG SENSOR SONDA RIVELAZIONE GPL - VE206900

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE206900 LPG SENSOR SONDA RIVELAZIONE GPL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - optisch/akustisch

  • Erfasst Ammoniak (NH3) - nein

  • Farbe - weiß

  • Erfasst Butan (C4H10) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951119531

Artikelnummer

VEMVE206900

Herstellernummer

VE206900

Hersteller

VEM

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

optisch/akustisch

Erfasst Ammoniak (NH3):

nein

Farbe:

weiß

Erfasst Butan (C4H10):

ja

Erfasst Kohlendioxid (CO2):

nein

Erfasst Erdgas:

ja

Erfasst Kohlenmonoxid (CO):

nein

Erfasst Methan (CH4):

nein

Erfasst explosives Gas:

ja

Erfasst Narkosegas:

nein

Erfasst sonstige Gasart:

nein

Erfasst erstickendes Gas:

nein

Erfasst brennbares Gas:

ja

Erfasst Propan (C3H8):

ja

Erfasst Reizgas:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Erfasst giftiges Gas:

nein

Breite:

119 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Standalone:

nein

Vernetzbar über Kabel:

ja

Vernetzbar über Funk (standardmäßig):

nein

Vernetzbar über Funk (optional):

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit Spannungsanzeige:

nein

Mit Backup-Batterie:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Länge:

75.3 mm

Höhe/Tiefe:

36 mm

Sensore di gas gpl da parete da abbinare ai rilevatori di gas serie SRG.