Startseite

VEMER SPA - VEMVE173100 VALV-34NC ELETTROVALVOLA 3/4 12 VDC - VE173100

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE173100 VALV-34NC ELETTROVALVOLA 3/4 12 VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 3/4 Zoll (20)

  • Anschluss 1 - Innengewinde zylindrisch (BSPP)

  • Anschlussspannung - 12 V

  • Ausführung - gerade

  • Material Dichtung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951119425

Artikelnummer

VEMVE173100

Herstellernummer

VE173100

Hersteller

VEM

Nenndurchmesser:

3/4 Zoll (20)

Anschluss 1:

Innengewinde zylindrisch (BSPP)

Anschlussspannung:

12 V

Ausführung:

gerade

Material Dichtung:

sonstige

Anschluss 2:

Innengewinde zylindrisch (BSPP)

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Spannungsart:

DC

Spannungsfrei wenn geöffnet:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Elektrischer Anschluss:

sonstige

Explosionsschutz:

ohne

Schutzart (IP):

IP65

Max. Umgebungstemperatur:

60 °C

Druckstufe Flansch:

sonstige

Einschaltdauer:

100 %

Nothandbedienung:

Drucktaster

Höhe:

165 mm

Thermische Desinfektion:

nein

Mit Sieb:

nein

Elettrovalvola per gas normalmente chiusa a riarmo manuale con attacco Rp 3/4 di pollice e alimentazione 12 Vdc. La chiusura della valvola avviene per mancanza di alimentazione (sicurezza attiva).