VEMER SPA - VEMVE172300 VALV-12NC ELETTROVALVOLA 1/2 12 VDC - VE172300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Material Dichtung - sonstige
Nenndurchmesser - 1/2 Zoll (15)
Anschluss 1 - Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Packung
1 ST
EAN
8007951119418
Artikelnummer
VEMVE172300
Herstellernummer
VE172300
Hersteller
VEM
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Material Dichtung:
sonstige
Nenndurchmesser:
1/2 Zoll (15)
Anschluss 1:
Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Anschluss 2:
Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Druckstufe Flansch:
sonstige
Max. Umgebungstemperatur:
60 °C
Ausführung:
gerade
Nothandbedienung:
Drucktaster
Elektrischer Anschluss:
sonstige
Anschlussspannung:
12 V
Spannungsart:
DC
Spannungsfrei wenn geöffnet:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Explosionsschutz:
ohne
Höhe:
165 mm


