VEMER SPA - VEMVE171500 VALV-1NA ELETTROVALVOLA 1 12 VDC - VE171500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 1 Zoll (25)
Anschluss 1 - Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Anschlussspannung - 12 V
Ausführung - gerade
Material Dichtung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8007951119401
Artikelnummer
VEMVE171500
Herstellernummer
VE171500
Hersteller
VEM
Nenndurchmesser:
1 Zoll (25)
Anschluss 1:
Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Anschlussspannung:
12 V
Ausführung:
gerade
Material Dichtung:
sonstige
Anschluss 2:
Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Spannungsart:
DC
Spannungsfrei wenn geöffnet:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Elektrischer Anschluss:
sonstige
Explosionsschutz:
ohne
Schutzart (IP):
IP65
Max. Umgebungstemperatur:
60 °C
Druckstufe Flansch:
sonstige
Einschaltdauer:
100 %
Nothandbedienung:
Drucktaster
Höhe:
118 mm
Thermische Desinfektion:
nein
Mit Sieb:
nein


