Startseite

VEMER SPA - VEMVE170700 VALV-34NA ELETTROVALVOLA 3/4 12 VDC - VE170700

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE170700 VALV-34NA ELETTROVALVOLA 3/4 12 VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Material Dichtung - sonstige

  • Nenndurchmesser - 3/4 Zoll (20)

  • Anschluss 1 - Innengewinde zylindrisch (BSPP)

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951119395

Artikelnummer

VEMVE170700

Herstellernummer

VE170700

Hersteller

VEM

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Material Dichtung:

sonstige

Nenndurchmesser:

3/4 Zoll (20)

Anschluss 1:

Innengewinde zylindrisch (BSPP)

Anschluss 2:

Innengewinde zylindrisch (BSPP)

Druckstufe Flansch:

sonstige

Max. Umgebungstemperatur:

60 °C

Ausführung:

gerade

Nothandbedienung:

Drucktaster

Elektrischer Anschluss:

sonstige

Anschlussspannung:

12 V

Spannungsart:

DC

Spannungsfrei wenn geöffnet:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Explosionsschutz:

ohne

Höhe:

107 mm

Elettrovalvola normalmente aperta con attacco Rp 3/4". Principali caratteristiche: •Alimentazione: 12V DC •Sicurezza di tipo passivo •Corpo in ottone •Riarmo manuale