Startseite

VEMER SPA - VEMVE152500 NTC -40/110 C SONDA TEMP CAVO 3M - VE152500

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE152500 NTC -40/110 C SONDA TEMP CAVO 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - -40...110 °C

  • Ausführung - Klemme

  • Länge der Sonde - 40 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Länge des Anschlusskabels - 3 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951119227

Artikelnummer

VEMVE152500

Herstellernummer

VE152500

Hersteller

VEM

Messbereich:

-40...110 °C

Ausführung:

Klemme

Länge der Sonde:

40 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Länge des Anschlusskabels:

3 m

Termoresistenza con sensore a semiconduttore ntc a 2 fili per la rilevazione della temperatura.