VEMER SPA - VEMVE145900 TDMU TEMPORIZ. MULTIF. 12-240VAC/DC - VE145900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betätigungsart - digital mit Multifunktion
Breite in Teilungseinheiten - 1
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Schaltleistung Glühlampen - 4000 W
Höhe - 87 mm
Packung
1 ST
EAN
8007951119135
Artikelnummer
VEMVE145900
Herstellernummer
VE145900
Hersteller
VEM
Betätigungsart:
digital mit Multifunktion
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Schaltleistung Glühlampen:
4000 W
Höhe:
87 mm


