VEMER SPA - VEMVE124400 NTC SONDA 10K A BRACCIALE IP67 - VE124400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - -50...120 °C
Ausführung - Klemme
Länge der Sonde - 20 mm
Werkstoff - Kunststoff
Länge des Anschlusskabels - 1.5 m
Packung
1 ST
EAN
8007951119067
Artikelnummer
VEMVE124400
Herstellernummer
VE124400
Hersteller
VEM
Messbereich:
-50...120 °C
Ausführung:
Klemme
Länge der Sonde:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Länge des Anschlusskabels:
1.5 m
Termoresistenza con sensore a semiconduttore ntc a 2 fili per la rilevazione della temperatura. Particolarmente adatta per la misura della temperatura esterna alle tubature.


