Startseite

VEMER SPA - VEMVE122800 PT100EC SONDA COSTAM.CAVO DOPP.ISOL IP68 - VE122800

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE122800 PT100EC SONDA COSTAM.CAVO DOPP.ISOL IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - -50...110 °C

  • Ausführung - Klemme

  • Länge der Sonde - 20 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge des Anschlusskabels - 1.5 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951119043

Artikelnummer

VEMVE122800

Herstellernummer

VE122800

Hersteller

VEM

Messbereich:

-50...110 °C

Ausführung:

Klemme

Länge der Sonde:

20 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Länge des Anschlusskabels:

1.5 m

Termoresistenza con sensore in Platino a 2 fili per la rilevazione della temperatura.