Startseite

VEMER SPA - VEMSA784600 80714 PASSACAVI A MEMBRANA CENTRALE - SA784600

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMSA784600 80714 PASSACAVI A MEMBRANA CENTRALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - geschlossen

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 14...14 mm

  • Bohrungsdurchmesser - 19 mm

  • Für Wandstärke - 2...2 mm

  • Winkelausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951915355

Artikelnummer

VEMSA784600

Herstellernummer

SA784600

Hersteller

VEM

Ausführung:

geschlossen

Geeignet für Kabeldurchmesser:

14...14 mm

Bohrungsdurchmesser:

19 mm

Für Wandstärke:

2...2 mm

Winkelausführung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

schwarz

Passacavo in pvc con membrana che assicura una buona tenuta alla polvere. La presenza della membrana permette di utilizzare il passacavo anche come tappo per chiudere i fori nelle lamiere.