VEMER SPA - VEMSA578200 DP8102-12 ISOLATORE - SA578200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 102 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Außendurchmesser - 54 mm
Packung
5 ST
EAN
8007951913320
Artikelnummer
VEMSA578200
Herstellernummer
SA578200
Hersteller
VEM
Länge:
102 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Außendurchmesser:
54 mm
Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliestere con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosferecontaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free"omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia ottagonale che ne consente il fissaggio.


