VEMER SPA - VEMSA567500 DP6076-16 ISOLATORE - SA567500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5
Länge - 20 mm
Außendurchmesser - 17 mm
Packung
10 ST
EAN
8007951913214
Artikelnummer
VEMSA567500
Herstellernummer
SA567500
Hersteller
VEM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
5
Länge:
20 mm
Außendurchmesser:
17 mm
Serie DP - Inserto M16 - Serie di isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l’aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicatanel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l’accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio. DP6020-05: ottagonale 75x65x51x20mm.


