Startseite

VEMER SPA - VEMSA549300 DP6055-08 ISOLATORE - SA549300

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMSA549300 DP6055-08 ISOLATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 55 mm

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Außendurchmesser - 55 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8007951913030

Artikelnummer

VEMSA549300

Herstellernummer

SA549300

Hersteller

VEM

Länge:

55 mm

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Außendurchmesser:

55 mm

Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosferecontaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free"omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia ottagonale che ne consente il fissaggio.