Startseite

VEMER SPA - VEMSA513900 DP8016-04 ISOLATORE - SA513900

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 16 mm

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4

  • Außendurchmesser - 14 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951912675

Artikelnummer

VEMSA513900

Herstellernummer

SA513900

Hersteller

VEM

Länge:

16 mm

Anschlussgewindemaß (metrisch):

4

Außendurchmesser:

14 mm

ISOLATORI E PORTASBARRE Altezza: 16 Tipo: Esagonale Inserto: M4

VEMER SPA

Ein VEMER SPA Produkt

Entdecken Sie die VEMER SPA-Serie