VARTA CONSUMER BATT - VAT6216101401 CR 1216 (LITIO) - 6216101401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 3 V
Kapazität - 25 mAh
IEC-Bezeichnung - CR 1216
Ausführung - Lithium
Packung
10 ST
EAN
4008496270705
Artikelnummer
VAT6216101401
Herstellernummer
6216101401
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
3 V
Kapazität:
25 mAh
IEC-Bezeichnung:
CR 1216
Ausführung:
Lithium
Höhe inkl. Pole:
1.6 mm
Durchmesser:
12.5 mm
Gewicht:
0.7 g
Batterie non ricaricabili, marca VARTA CONSUMER BATTERIES ITALIA SRL, modello VAT6216101401 - CR 1216 (LITIO)


