VARTA CONSUMER BATT - VAT6206301401 CR 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 3 V
Kapazität - 920 mAh
IEC-Bezeichnung - CR 2
Ausführung - Lithium
Packung
10 ST
EAN
4008496537372
Artikelnummer
VAT6206301401
Herstellernummer
6206301401
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
3 V
Kapazität:
920 mAh
IEC-Bezeichnung:
CR 2
Ausführung:
Lithium
Höhe inkl. Pole:
27 mm
Durchmesser:
15.6 mm
Gewicht:
11 g
Potenti batterie foto litio donano performance migliori a fotocamere digitali e analogiche.