Startseite
Nicht mehr in Produktion

VARTA CONSUMER BATT - VAT6204301401 CR P2 - 6204301401

KopierenKopieren
VARTA CONSUMER BATT - VAT6204301401 CR P2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 6 V

  • Kapazität - 1450 mAh

  • IEC-Bezeichnung - CR-P 2

  • Ausführung - Lithium

Packung

  • 10 ST

EAN

4008496537259

Artikelnummer

VAT6204301401

Herstellernummer

6204301401

Hersteller

VAT

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

6 V

Kapazität:

1450 mAh

IEC-Bezeichnung:

CR-P 2

Ausführung:

Lithium

Länge:

19.5 mm

Höhe inkl. Pole:

34.5 mm

Breite:

35 mm

Gewicht:

38 g

Potenti batterie foto litio donano prestazioni migliori a fotocamere digitali e analogiche.