VARTA CONSUMER BATT - VAT58398101402 AAA RECHARGE ACCU PHONE X2 (800 MAH) - 58398101402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Micro
Nennspannung - 1.2 V
Kapazität - 800 mAh
IEC-Bezeichnung - HR03
Sonstige Bezeichnung - AAA
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
68 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008496330867
Artikelnummer
VAT58398101402
Herstellernummer
58398101402
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Micro
Nennspannung:
1.2 V
Kapazität:
800 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR03
Sonstige Bezeichnung:
AAA
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Höhe inkl. Pole:
44.5 mm
Durchmesser:
10.5 mm
Gewicht:
12 g


