Startseite
Nicht mehr in Produktion

VARTA CONSUMER BATT - VAT5716101402 AA RECHARGE ACCU POWER X2 (2.600 MAH) - 5716101402

KopierenKopieren
VARTA CONSUMER BATT - VAT5716101402 AA RECHARGE ACCU POWER X2 (2.600 MAH)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Mignon

  • Nennspannung - 1.2 V

  • Kapazität - 2600 mAh

  • IEC-Bezeichnung - HR6

  • Sonstige Bezeichnung - AA

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

68 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4008496745937

Artikelnummer

VAT5716101402

Herstellernummer

5716101402

Hersteller

VAT

Größenbezeichnung:

Mignon

Nennspannung:

1.2 V

Kapazität:

2600 mAh

IEC-Bezeichnung:

HR6

Sonstige Bezeichnung:

AA

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Höhe inkl. Pole:

50.5 mm

Durchmesser:

14.5 mm

Gewicht:

30 g

Ricaricabile Accu AA 2600 mAh L'insuperabile soluzione energetica per i consumatori più esigenti: con la nuova VARTA “Ready To Use” con più alta capacità potrete godervi le prestazioni del vostro dispositivo al meglio. Unica: maggiore capacità "Ready ToUse"di AA con 2600mAh. Tecnologia pre-caricata per un utilizzo immediato e un’ autoscarica molto bassa. Ricaricabile senza effetto memoria. Adatta per i dispositivi più esigenti, come fotocamere e flash - così come per tutti i caricabatteria e tutti i dispositivi standard