VARTA CONSUMER BATT - VAT56736101402 AA RECHARGE ACCU SOLAR X2 (800 MAH) - 56736101402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Mignon
Nennspannung - 1.2 V
Kapazität - 800 mAh
IEC-Bezeichnung - HR6
Sonstige Bezeichnung - AA
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
68 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008496658688
Artikelnummer
VAT56736101402
Herstellernummer
56736101402
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Mignon
Nennspannung:
1.2 V
Kapazität:
800 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR6
Sonstige Bezeichnung:
AA
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Höhe inkl. Pole:
50.5 mm
Durchmesser:
14.5 mm
Gewicht:
19 g


