VARTA CONSUMER BATT - VAT56722101401 9V RECHARGE ACCU POWER X1 (200 MAH) - 56722101401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Block
Nennspannung - 9 V
Kapazität - 200 mAh
Sonstige Bezeichnung - 9V
Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
68 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008496550838
Artikelnummer
VAT56722101401
Herstellernummer
56722101401
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Block
Nennspannung:
9 V
Kapazität:
200 mAh
Sonstige Bezeichnung:
9V
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Länge:
15.7 mm
Höhe inkl. Pole:
48.5 mm
Breite:
26.6 mm
Gewicht:
36 g


