VARTA CONSUMER BATT - VAT56714101402 C MEZZA TORC RECACCPOW X2 3000 MAH BLIS - 56714101402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Baby
Nennspannung - 1.2 V
Kapazität - 3000 mAh
IEC-Bezeichnung - HR14
Sonstige Bezeichnung - C
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
68 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008496550739
Artikelnummer
VAT56714101402
Herstellernummer
56714101402
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Baby
Nennspannung:
1.2 V
Kapazität:
3000 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR14
Sonstige Bezeichnung:
C
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Höhe inkl. Pole:
50 mm
Durchmesser:
26 mm
Gewicht:
66 g


