Startseite

VARTA CONSUMER BATT - VAT56706101404 AA RECHARGE ACCU POWER X4 (2.100 MAH) - 56706101404

KopierenKopieren
VARTA CONSUMER BATT - VAT56706101404 AA RECHARGE ACCU POWER X4 (2.100 MAH)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Mignon

  • Nennspannung - 1.2 V

  • Kapazität - 2100 mAh

  • IEC-Bezeichnung - HR6

  • Sonstige Bezeichnung - AA

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

68 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4008496550708

Artikelnummer

VAT56706101404

Herstellernummer

56706101404

Hersteller

VAT

Größenbezeichnung:

Mignon

Nennspannung:

1.2 V

Kapazität:

2100 mAh

IEC-Bezeichnung:

HR6

Sonstige Bezeichnung:

AA

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Höhe inkl. Pole:

50.5 mm

Durchmesser:

14.5 mm

Gewicht:

29 g

Batterie ricaricabili Recharge Accu Power AA 2100mAh. VARTA offre celle ricaricabili per qualsiasi applicazione. Tutte le batterie di dimensioni standard, fino alle capacità più elevate, sono “Ready To Use”. Un assortimento di prodotti ecocompatibili persoddisfare le richieste dei consumatori più esigenti. • Con tecnologia "Ready to Use"per un utilizzo immediato • A bassa auto-scarica • Senza effetto memoria • Ideale per tutti i dispositivi standard. Ready to use: pre-caricato per un utilizzo immediatodirettamente dal blister; Fino all'75% di carica dopo 12 mesi; Compatibile con tutti i caricabatterie e dispositivi