VARTA CONSUMER BATT - VAT540101111 540 - 6V - 19 AH - 4R25-2 (ZINCO-CLORIDI - 00540101111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - sonstige
Ausführung - sonstige
Nennspannung - 6 V
Kapazität - 17000 mAh
IEC-Bezeichnung - 4 R 25/2
Packung
10 ST
EAN
4008496165629
Artikelnummer
VAT540101111
Herstellernummer
00540101111
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Nennspannung:
6 V
Kapazität:
17000 mAh
IEC-Bezeichnung:
4 R 25/2
Länge:
70 mm
Höhe inkl. Pole:
120 mm
Breite:
130 mm
Gewicht:
1142 g
Batterie non ricaricabili, marca VARTA CONSUMER BATTERIES ITALIA SRL, modello VAT540101111 - 540 - 6V - 19 AH - 4R25-2 (ZINCO-CLORIDI


