Startseite
Nicht mehr in Produktion

VARTA CONSUMER BATT - VAT4122101411 9V (9 VOLT) LONGLIFE X1 - 4122101411

KopierenKopieren
VARTA CONSUMER BATT - VAT4122101411 9V (9 VOLT) LONGLIFE X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Block

  • Nennspannung - 9 V

  • Kapazität - 550 mAh

  • IEC-Bezeichnung - 6 LR 61

  • Ausführung - Alkali-Mangan

Packung

  • 10 ST

EAN

4008496525423

Artikelnummer

VAT4122101411

Herstellernummer

4122101411

Hersteller

VAT

Größenbezeichnung:

Block

Nennspannung:

9 V

Kapazität:

550 mAh

IEC-Bezeichnung:

6 LR 61

Ausführung:

Alkali-Mangan

Länge:

17.5 mm

Höhe inkl. Pole:

48.5 mm

Breite:

26.5 mm

Gewicht:

46 g

•Energia a lunga durata per dispositivi con consumo energetico basso e costante, es. radiosveglie, orologi a muro, torce, teledomandi, ecc. •Chiare indicazioni d'uso grazie alle icone auto esplicative •"Made in Germany"ben in evidenza come garanzia d'origine e di qualità •"Single Press Out"permette una facile apertura della confezione e la buona conservazione delle batterie inutilizzate