Startseite
Nicht mehr in Produktion

VARTA CONSUMER BATT - VAT4001101401 LADY, N (ALCALINA) - 4001101401

KopierenKopieren
VARTA CONSUMER BATT - VAT4001101401 LADY, N (ALCALINA)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Lady

  • Nennspannung - 1.5 V

  • Kapazität - 850 mAh

  • IEC-Bezeichnung - LR 1

  • Ausführung - Alkali-Mangan

Packung

  • 10 ST

EAN

4008496207213

Artikelnummer

VAT4001101401

Herstellernummer

4001101401

Hersteller

VAT

Größenbezeichnung:

Lady

Nennspannung:

1.5 V

Kapazität:

850 mAh

IEC-Bezeichnung:

LR 1

Ausführung:

Alkali-Mangan

Höhe inkl. Pole:

30.2 mm

Durchmesser:

12 mm

Gewicht:

10 g

VARTA: LADY N (ALCALINA), Batterie non ricaricabili