Startseite
Nicht mehr in Produktion

VARTA CONSUMER BATT - VAT18900101111 NIG CUT F20R INC BAT LIION 2600MAH PHASE - 18900101111

KopierenKopieren
VARTA CONSUMER BATT - VAT18900101111 NIG CUT F20R INC BAT LIION 2600MAH PHASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stableuchte

  • Batterieart - Akku fest eingebaut

  • Anzahl der Batterien - 1

  • Batterien mitgeliefert - ja

  • Aufladbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4008496978922

Artikelnummer

VAT18900101111

Herstellernummer

18900101111

Hersteller

VAT

Ausführung:

Stableuchte

Batterieart:

Akku fest eingebaut

Anzahl der Batterien:

1

Batterien mitgeliefert:

ja

Aufladbar:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

schwarz

Länge:

160 mm

Schutzart (IP):

IPX4

Nightcutter: torce ricaricabili premium che "tagliano"virtualmente la notte. Ricaricabile, extra luminosa e con caratteristiche di fascia alta. • Torcia ricaricabile premium • Incluso cavo di ricarica Micro-USB • USB-IN integrato, funziona con tutti i cavi Micro-USB • Con protezione di auto scarica • Indicatore di carica e batteria scarica integrato nel pulsante on/off • Custodia in alluminio di alta qualità • Resistente all'acqua (IPX4) e resistente agli urti (test di caduta da 2 m) • 4 modalità luce (alta, media, bassa, strobo) • LED Cree ad alte prestazioni • Con clip di fissaggio