Startseite

VARTA CONSUMER BATT - VAT18648101421 WORK FLEX MOTION SENSOR H20 (INCL. 3AAA) - 18648101421

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kopfleuchte

  • Aufladbar - nein

  • Batterieart - Micro

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • ANSI - AAA

Packung

  • 4 ST

EAN

4008496996087

Artikelnummer

VAT18648101421

Herstellernummer

18648101421

Hersteller

VAT

Ausführung:

Kopfleuchte

Aufladbar:

nein

Batterieart:

Micro

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

ANSI:

AAA

Gehäusefarbe:

schwarz

Batterien mitgeliefert:

ja

Länge:

37 mm

Anzahl der Batterien:

3

Mit Leuchtmittel:

ja

Workflex: dedicate a tutti i guerrieri del fine settimana, le nostre torce da lavoro hanno caratteristiche adatte a tutti i tipi di lavoro. • Sensore di movimento (modalità alta) con accensione tramite movimento della mano • Tecnologia COB LED e LED 3W •8 livelli di luce: Spot (alta, bassa, strobe, sos), Flood (alta, bassa), Spot Motion Sensor, Flood Motion Sensor • Test caduta 2m • Resistente agli schizzi d’acqua e alla polvere (IP54) • Cinturino regolabile e lavabile. Cinturino centrale per una vestibilità aderente • Testa orientabile per un’illuminazione ottimale dell’ambiente circostante