VARTA CONSUMER BATT - VAT16701101421 INDESTRUCTIBLE KEY CHAIN LIGHT (INCL 1AA - 16701101421

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stableuchte
Aufladbar - nein
Batterieart - Micro
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - schwarz
Packung
6 ST
EAN
4008496808052
Artikelnummer
VAT16701101421
Herstellernummer
16701101421
Hersteller
VAT
Ausführung:
Stableuchte
Aufladbar:
nein
Batterieart:
Micro
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
schwarz
Länge:
83 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Leuchtmittel:
ja
LED Mini torcia elettrica Varta Indestructible Key Chain a pila 30 g Nero .


